Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CBL-500-300-S00-07 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36587229
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-500-300-S00-07
EAN/GTIN:
     8596375505032
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel stecker a 3 meter
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
USB-Kabel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
RJ-45
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Kabellänge
3 m
Kabelfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatibilität
Granit XP
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.