Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor DR2300-FRC Drucker-Trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor DR2300-FRC Drucker-Trommel
Freecolor DR2300-FRC Drucker-Trommel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36553833
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     DR2300-FRC
EAN/GTIN:
     7612735034132
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Im Rahmen eines speziell entwickelten Recycling- und Wiederaufbereitungsverfahrens werden wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor aus den Bestandteilen eines gebrauchten Originalproduktes hergestellt. Sowohl der Wiederaufbereitungsprozess, welcher von jedem Hersteller unterschiedlich umgesetzt wird, als auch die verwendeten Materialien beeinflussen die Qualität und Druckleistung. Wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor werden nach strengen Qualitäts-Standards unter Verwendung geprüfter und qualifizierter Komponenten hergestellt, um eine konsistente, OEM-gleichwertige, Leistung zu gewährleisten.

Technische Unterstützung

Mit Produkten der Marke freecolor erhält der Anwender nicht nur ein qualitativ hochwertiges Produkt sondern auch einen erstklassigen After-Sales-Service.

Qualität

Die Marke freecolor ist in der Branche für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität bekannt.

Zertifizierungen

Ein enorm hoher Anteil der freecolor-Produkte verfügt über die wichtigsten Zertifizierungen und Konformitäten der Branche.

Nichtverletzung von Schutzrechten am geistigen Eigentum Dritter

Alle freecolor-Produkte sind wiederaufbereitet und IP-konform. Nehmen Sie nicht leichtsinnig in Kauf Ihren guten Ruf und das Vertrauen ihrer Kunden zu gefährden – kaufen Sie deshalb freecolor.

Garantie

Wir gewähren auf alle freecolor-Produkte eine umfassende Garantie von 2 Jahren.

Umweltengagement

Jeder Kauf einer freecolor-Kartusche ist eine verantwortungsvolle und umweltfreundliche Entscheidung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
DCP-L 2500 D DCP-L 2520 DW DCP-L 2540 DN DCP-L 2560 DW HL-L 2300 D HL-L 2340 DW HL-L 2360 DN HL-L 2360 DW HL-L 2365 DW MFC-L 2700 DN MFC-L 2700 DW MFC-L 2720 DW MFC-L 2740 CW MFC-L 2740 DW
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Schwarz
OEM-Code
DR2300
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
329 g
Sonstige Funktionen
Seitenertrag (Schwarz)
12000 Seiten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
DRB431-FRC
€ 55,64*
Zubehör
Freecolor
K15742F7
€ 31,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.