Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Fox Multipack 4-colours T128 EasyMail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Fox Multipack 4-colours T128 EasyMail
Epson Fox Multipack 4-colours T128 EasyMail
Epson Fox Multipack 4-colours T128 EasyMail
Epson Fox Multipack 4-colours T128 EasyMail
Epson Fox Multipack 4-colours T128 EasyMail
Epson Fox Multipack 4-colours T128 EasyMail
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36199227
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T12854511
EAN/GTIN:
     8715946638829
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Das komplette Set besteht aus allen vier Tintenpatronen: Cyan, Magenta, Yellow und Black. Für gestochen scharfe, wisch- und wasserfeste sowie langlebige Ergebnisse auf praktisch jedem Papier. Original Epson EasyMail-Verpackung Mit der EasyMail-Verpackung lässt sich im Internet bestellte Tinte bequem bis an Ihre Haustür liefern. Als Besonderheit haben wir diese Verpackung so gestaltet, dass sie bequem durch die meisten Briefschlitze passt - vorausgesetzt Sie müssen keine Unterschrift leisten. Sie verpassen keine Lieferung mehr.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>Epson Stylus SX445W - Epson Stylus SX440W - Epson Stylus SX435W - Epson Stylus SX420W - Epson Stylus SX235W - Epson Stylus SX130 - Epson Stylus SX125 - Epson Stylus S22 - Epson Stylus Office BX305FW Plus - Epson Stylus Office BX305FW - Epson Stylus Office BX305F</li></ul>
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
5.9 ml
Volumen Farbtinte
3.5 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T12854511
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
173 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946640433
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.