Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBTN2320 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBTN2320 Tonerkartusche Schwarz
MediaRange MRBTN2320 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36164040
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBTN2320
EAN/GTIN:
     4260459610748
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
MediaRange Tonerkassetten eignen sich hervorragend zum Einsatz in den jeweiligen Laserdruckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten. Die auf die jeweiligen Druckermodelle passgenauen Toner lassen sich schnell und unkompliziert austauschen. Die kraftvollen Farben geben Ihre Dokumente in ausgezeichneter Druckqualität wieder.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
Brother DCP-L 2500 Series, L 2500D, L 2520DW, L 2540DN, L 2560DW, L 2700DW Brother HL-L 2300 Series, L 2300D, L 2320D, L 2321D, L 2340DW, L 2360DN, L 2360DW, L 2361DN, L 2365DW, L 2380DW Brother MFC-L 2700 Series, L 2700DN, L 2700DW, L 2701, L 2701DW, L 2703DW, L 2720DW, L 2740CW, L 2740DW
Schwarztoner Seitenleistung
2600 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Ersatz für
TN-2320
OEM-Code
2320
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
945 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.