Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 4310-DI10G DVI-Kabel 10 m DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 4310-DI10G DVI-Kabel 10 m DVI-I Schwarz
Alcasa 4310-DI10G DVI-Kabel 10 m DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36062583
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     4310-DI10G
EAN/GTIN:
     4014619762361
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+5 10m
Beschreibung:
DVI-I(24+5) Stecker an DVI-I(24+5) Stecker
DVI Allgemein: DVI ist der populärste Standard zum übertagen von Videosignalen vom PC zum Monitor. Die Übertragung der Bilddaten erfolgt im DVI-D Standard 100% digital, dadurch werden verlustbehaftete Signalumwandlungen von digital zu analog vermieden. Der DVI-D Standard liefert mehr Details, weniger Fehler im Bild und eine optimale Wiedergabe von Farben und Kontrasten. Zusätzlich verfügt dieses Kabel auch über Leitungen zur analogen Bildübertragung im RGB Format gemäß DVI-I Standard.
- DVI-I Kabel 24+5 Dual Link
- DVI Kabel zur analogen und digitalen Bildübertragung von PC zum Monitor.
- Dieses Kabel unterstützt Auflösungen höher als Full HD 1080P (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600) für digitale Verbindungen.

Technische Details:
- Farbe schwarz
- Länge 10 m
- Konfiguration 24+5 Stecker - Stecker
- Schirmungsmaß doppelt geschirmt
- Ausführung ohne Ferritkerne
- Anschlüsse vergoldet
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1600p
Anzahl der Schutzschichten
2
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 10m, dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.