Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port USB 3.0 DisplayPort KVMP™ Switch (Kabel enthalten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port USB 3.0 DisplayPort KVMP™ Switch (Kabel enthalten)
ATEN 4-Port USB 3.0 DisplayPort KVMP™ Switch (Kabel enthalten)
ATEN 4-Port USB 3.0 DisplayPort KVMP™ Switch (Kabel enthalten)
ATEN 4-Port USB 3.0 DisplayPort KVMP™ Switch (Kabel enthalten)
ATEN 4-Port USB 3.0 DisplayPort KVMP™ Switch (Kabel enthalten)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36002062
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1914-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645044
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der ATEN CS1914 4-Port USB 3.0 DisplayPort KVMP™ Switch bietet die neuesten Innovationen in der Desktop KVM Switching Technologie für den zunehmenden Bedarf an höherer Videoqualität und übertragungsgeschwindigkeiten auf modernen Computern. Der CS1914 bietet überragende Auflösungen bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz, einen SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 Hub mit 5 Gbps übertragungsraten und verbesserter benutzerfreundlicher Bedienung.
1 x CS1914 4-Port USB 3.0 DisplayPort KVMP™ Switch
4 x LIN5-20K1-K14G DisplayPort Kabel
4 x LIN6-11C1-E12G USB 3.0 Kabel
4 x LIN5-0205-21CG Audiokabel
1 x 0AD8-8005-40MG Netzteil
1 x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
2455 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
1970 g
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Status, USB
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.99 W
Externes Netzteil
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Automatische Schaltung
Ja
Scanning interval
1,99 s
HDCP
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
5
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
6
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
342 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 4 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,13*
€ 300,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS192-AT-G
ab € 80,14*
Zubehör
Aten
VS194-AT-G
ab € 141,20*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,17*
Zubehör
Aten
VB905
ab € 34,87*
Zubehör
Aten
VC986
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.