Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird 3DP-ABS1.75-01-W 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gembird 3DP-ABS1.75-01-W 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg
Gembird 3DP-ABS1.75-01-W 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35855538
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     3DP-ABS1.75-01-W
EAN/GTIN:
     8716309088381
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84779080
Merkmale
Druckmaterial
ABS
Druckfarben
Weiß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,94*
€ 27,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 19,49*
€ 23,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.