Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-126052030 Herst.-Nr.: 205000RT EAN/GTIN: 9003262130776 |
| |
|
| | |
| Mit Greifausschnitt zum leichteren Entnehmen und einlegen von Dokumenten Weitere Informationen: Merkmale | Format | 210 x 297 mm (A4) | | Produktfarbe | Rot | | Material | Polyvinylchlorid (PVC) | | Oberflächentyp | Glanz | | Ausrichtung | Porträt | | Taschenöffnung | Oben & Seite | Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | | Dicke | 0.15 mm | | Höhe | 310 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,3908* | € 0,5395* | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,4024* | € 0,5424* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,4455* | € 0,5957* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4449* | € 0,6193* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,4676* | € 0,6881* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|