Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PVC 150my rot VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 PVC 150my rot VE=100 Stück
Sichthüllen A4 PVC 150my rot VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA295098
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     205000RT
EAN/GTIN:
     9003262130776
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Klarsichthüllen DIN A4 ohne Lochrand
  • zweiseitig offen
  • mit Griffausstanzung
  • Format: DIN A4
  • PVC 150my
  • VE = 100
  • rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
transparent
Besonderheit:
Griffausstanzung
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
2.813 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
310 mm
Marke:
Bene
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: sichthülle 150my glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3865*
€ 0,5389*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3908*
€ 0,5395*
2 Tage
700
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4024*
€ 0,5424*
Lager 467
500
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,425*
€ 0,5752*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,4676*
€ 0,6881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5752*
€ 0,68449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5252*
€ 0,62499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5051*
€ 0,60107
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
40000025
ab € 20,05*
Ähnlich
Leitz
41000025
ab € 44,28*
Ähnlich
Soennecken
1511
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.