Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Sichthülle DIN A4 PVC 0.15mm Rot (transparent) 205000RT 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X037821
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     205000RT
EAN/GTIN:
     9003262130776
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Zum Schutz von Unterlagen. Mit Greifausschnitt zum leichteren Entnehmen und Einlegen von Dokumenten, mit Kantenklebung.
Features:
Maße: 22 x 31 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Dicke der Folie: 0,15 mm
oben, rechts offen
mit Greifausschnitt
dokumentenecht
Werkstoff: PVC-Hartfolie
glänzend
100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Höhe:
310 mm
Farbe:
rot
Breite:
220 mm
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Sichthülle
antistatisch vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
dokumentenecht:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Dicke der Folie:
0.15 mm
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Rot (transparent)
Produkt-Art:
Sichthülle
Weitere Suchbegriffe: sichthülle 150my glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Bene, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3865*
€ 0,5389*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3908*
€ 0,5395*
1 Tag
1100
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4024*
€ 0,5424*
9 Tage
500
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,4242*
€ 0,5744*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,4676*
€ 0,6881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6881*
€ 0,81884
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6371*
€ 0,75815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5724*
€ 0,68116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5476*
€ 0,65164
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4676*
€ 0,55644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
40000025
ab € 20,10*
Ähnlich
Leitz
41000025
ab € 43,98*
Ähnlich
Soennecken
1511
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.