Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VCD0 Elektroschalter Drehschalter 3P Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VCD0 Elektroschalter Drehschalter 3P Rot, Gelb
Schneider Electric VCD0 Elektroschalter Drehschalter 3P Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35654508
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VCD0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
215 g
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Rot, Gelb
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.