| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-35620470 Herst.-Nr.: AS13452 EAN/GTIN: 9120076281187 |
| |
|
| | |
| Qualität zum günstig drucken. Sparen Sie einfach mit einem Markenprodukt, Seite für Seite mit jedem Ausdruck.
Astar Tonerkartuschen sind auf die Anforderungen der modernen Laserprinter perfekt abgestimmt. Von mikrofeinen Grafiktonern über digitale Hochleistungstoner erhalten Sie mit den Astar Tonerkartuschen tiefschwarze und randscharfe Ausdrucke – von der ersten bis zur letzten Seite. Präzise belichtbare Fotoleiter sorgen für die punktgenaue Übertragung der Tonerpartikel auf Papier, Karton, Folie oder auch Astar Etiketten. Sparen Sie also am Preis, nicht an der Qualität.
Wenn Sie mit der Qualität simpler Refillkartuschen unzufrieden sind, oder Ihnen der Preis für OEM-Kartuschen zu hoch erscheint, ist die Astar Cartridge die richtige Entscheidung für Sie. Nutzen Sie auch bei Astar-Tonerkartuschen die optimalen Füllmengen oder die Platz sparenden Multikompatibilitäten. Kaufen Sie einfach weniger ein – Sie haben mehr davon! Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | CLJ PRO ( M452 / M452DN / M452NW / M477 ) / CLJ PRO MFP ( M377DW / M477FDN / M477FDW / M477FNW ) / NO410A / CF412A etc. | | Farbtoner-Seitenleistung | 2300 Seiten | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | | OEM-Code | CF412A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |