| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-34647178 Herst.-Nr.: PI500-139 EAN/GTIN: 7640164826738 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Kompatibilität | Brother DCPJ 4120 DW Brother MFCJ 4420 DW Brother MFCJ 4425 DW Brother MFCJ 4620 DW Brother MFCJ 4625 DW Brother MFCJ 5320 DW Brother MFCJ 5600 Series Brother MFCJ 5620 DW Brother MFCJ 5625 DW Brother MFCJ 5720 DW | | Seitenergebnis Farbtinte | 1200 Seiten | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 15 ml | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone gelb, druckerpatrone, druckerpatrone peach, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |