Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 12565 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 12565 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12565 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12565 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12565 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12565 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12565 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12565 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12565 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12565 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12565 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12565 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12565 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12565 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34640790
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     12565
EAN/GTIN:
     4250197125659
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Der Alphacool XPX Eisblock ist die neuste Generation im Bereich CPU-Wasserkühler und bietet nicht nur eine überragende Kühlleistung sondern auch viele Möglichkeiten den Kühler zu Individualisieren. Die Montagehalterung, der Aluminiumdeckel und auch das Logo lassen sich gegen Varianten mit anderen Farben tauschen.

Highlights

- Höchste Kühlleistung
- Edles Aluminium Cover
- Individuelle Gestalltungsmöglichkeiten bei der Optik
- Patentiertes „Rampen“-System zur Leistungssteigerung

Der Alphacool Eisblock XPX Kühler ist die neuste Entwicklung im Bereich CPU-Kühler aus dem Hause Alphacool. Die Leistung des XPX Kühlers wurde gegenüber dem Vorgänger NexXxoS XP3 nochmals deutlich gesteigert. Dies war nur möglich, weil Alphacool den Eisblock XPX Kühler von Grund auf neu entwickelt hat. Zum Einen wurde die Finnenstruktur auf 0,2mm verfeinert und die Finnenanzahl auf 81 Finnen erhöht. Dadurch wurde eine deutlich größere Kühlfläche erreicht, durch die das Wasser strömen kann. Damit die Wasserverteilung gleichmäßig auf den Finnen erfolgt, hat Alphacool eine „Rampe“ entwickelt die auch patentiert wurde. Dadurch entstehen keine Wirbel beim Zufluss auf die Kühlfinnen die für eine ungleichmäßige Verteilung der Wassermenge auf den Kühlfinnen sorgen. Zusätzlich setzt Alphacool auf einen Doppelverteiler der für einen geringeren Wiederstand sorgt. Zusammen mit der Rampe spielt nun auch der Pumpendruck keine relevante Rolle mehr bei der Leistung des Kühlers. Sie können die Pumpenleistung also herunter drehen und ihr System noch leiser betreiben ohne an Kühlleistung zu verlieren.

Die Bodenfläche des XPX Eisblock wurde zudem auch für CPUs mit großem DIE optimiert, denn die Kühlfläche auf der das Wasser tatsächlich strömt wurde auf 34 x 32mm vergrößert, somit stellen auch große 10 Kern CPUs kein Problem mehr dar.
Die Halterung wurde ebenfalls angepasst und vereinfacht. So lassen sich neue Halterungen für jeden Sockel-Typ einfach produzieren und gegebenenfalls nachreichen. Die Aluminiumrahmen kommen zudem in derselben Farbe wie der Kühler selbst daher. Alphacool spricht hier auch Freunde der individuellen Gestaltung an, denn der Aluminiumkörper welcher den ganzen Kühler abdeckt lässt sich gegen andere Modelle mit anderen Farben tauschen. Auch das Montageset lässt sich farblich anpassen. Für das beleuchtete Alphacool Logo werden alternative Einsätze mit alternativen Farben angeboten.

So kann sich jeder Kunde einen Kühler zusammenbauen der farblich seinen Wünschen entspricht und er hat zudem einen, wenn nicht sogar den aktuell Leistungsstärksten CPU-Kühler am Markt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock
Material
Acetal, Aluminium, Messing
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 771 (Socket J), LGA 775 (Socket T), Socket 604, Socket 939, Socket 940, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket G34
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
461 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.