Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 658 Tytan 5.1 Lautsprecherset 90 W Universal Schwarz 5.1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 658 Tytan 5.1 Lautsprecherset 90 W Universal Schwarz 5.1 Kanäle
Trust GXT 658 Tytan 5.1 Lautsprecherset 90 W Universal Schwarz 5.1 Kanäle
Trust GXT 658 Tytan 5.1 Lautsprecherset 90 W Universal Schwarz 5.1 Kanäle
Trust GXT 658 Tytan 5.1 Lautsprecherset 90 W Universal Schwarz 5.1 Kanäle
Trust GXT 658 Tytan 5.1 Lautsprecherset 90 W Universal Schwarz 5.1 Kanäle
Trust GXT 658 Tytan 5.1 Lautsprecherset 90 W Universal Schwarz 5.1 Kanäle
Trust GXT 658 Tytan 5.1 Lautsprecherset 90 W Universal Schwarz 5.1 Kanäle
Trust GXT 658 Tytan 5.1 Lautsprecherset 90 W Universal Schwarz 5.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34639821
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21738
EAN/GTIN:
     8713439217384
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
lautsprecher pc trust
Visuelles Klangerlebnis
Der Basslautsprecher aus Holz bietet einen Ausgang mit 180 Watt Leistung und einen beeindruckenden Bassklang, den Sie sogar sehen können: der blaue LED-Ring im Lautsprecher reagiert auf die Bassleistung und bietet faszinierende optische Effekte.
Beeindruckender Surround Sound
Die Rücklautsprecher verfügen über ein 5 m langes Kabel und können somit praktisch überall im Raum aufgestellt werden. Auch die Kabel für den Mittenlautsprecher (250 cm) und den Frontlautsprecher (180 cm) sind so bemessen, dass Sie die Lautsprecher wie gewünscht aufstellen können. Der 10 cm hohe horizontale Mittenlautsprecher wird einfach unter Ihrem Flachbildschirm oder Monitor aufgestellt und umgibt Sie beim Spielen vollständig mit Klang.
Kabellose und verkabelte Steuerung
Mit der kabellosen Fernsteuerung können Sie die Lautstärke regeln, die Quelle umschalten (AUX oder 5.1 Anschluss) oder Licht, Surround Sound, Subwoofer- und Mittenlautsprecherlautstärke einstellen. Ohne sich dafür aus Ihrem Sessel zu erheben!



Am seitlichen Bedienfeld des Subwoofers können Sie ebenfalls das Lautsprechersystem ein-/ausschalten, die Lautstärke regeln oder die Quelle umschalten.
Für Spiele, Musik und Filme
Dieses 5.1-Lautsprechersystem ist nicht nur perfekt zum Spielen auf dem PC geeignet, sondern es lässt sich für großartigen Stereoklang beim Spielen auch über den AUX-Anschluss einfach an Ihre anderen Konsolen wie Wii*, Sony PlayStation 3* und Xbox 360* anschließen.



* Nur Stereoklang verfügbar
Intelligentes Energiemanagement
Wenn Sie nicht spielen, ist das Lautsprechersystem äußerst energieeffizient. Mit seiner eingebauten smarten Energieverwaltung schaltet der Lautsprecher nach 60 Minuten Inaktivität in den Standby-Modus. Sobald Sie Ihr Spiel fortsetzen, schalten sich die Lautsprecher automatisch wieder an.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Line-in
Ja
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
4
Satelliten Effektivwert Energie
90 W
Technische Details
Anzahl
1
Kompatible Produkte
PC, Wii, Sony PlayStation 3, Xbox 360
Subwoofer
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
180 W
Bass-Justage
Ja
Anzahl Tieftönertreiber
1
Leistungen
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
RMS-Leistung
90 W
Empfohlene Nutzung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabellos
Stromkabellänge
8 m
Lautstärkeregler
Digital
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
930 x 253 x 255 mm
Verpackungsbreite
452 mm
Verpackungstiefe
307 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
8815 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518210000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6939 g
Zentraler Lautsprecher
Center Lautsprecher typ
1-Weg
Zentrallautsprecher Energie
90 W
Center Lautsprecher Wandmontage
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AUX
Benutzerhandbuch
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher pc
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.