Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-307MBK Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34470022
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9810B001
EAN/GTIN:
     4549292021189
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF iPF830 imagePROGRAF iPF840 imagePROGRAF iPF850
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
330 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3630B001
ab € 294,64*
Ähnlich
Canon
9813B001
ab € 114,15*
Ähnlich
Canon
9814B001
ab € 113,82*
Ähnlich
Canon
9811B001
ab € 113,86*
Ähnlich
Canon
9812B001
ab € 114,01*
Ähnlich
Canon
9821B001
ab € 209,95*
Ähnlich
Canon
9823B001
ab € 207,90*
Ähnlich
Canon
9822B001
ab € 207,41*
Ähnlich
Canon
9820B001
ab € 209,92*
Ähnlich
Canon
9824B001
ab € 206,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.