| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-34413815 Herst.-Nr.: 2960B001 EAN/GTIN: 4960999579948 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | imagePROGRAF iPF810/iPF815/iPF820/iPF825 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 330 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |