| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-34413814 Herst.-Nr.: 2959B001 EAN/GTIN: 778890799259 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | imagePROGRAF iPF810/815/820/825 | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 330 ml | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |