Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 266 Schaltdraht Feste Spitze 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 266 Schaltdraht Feste Spitze 40
Adafruit 266 Schaltdraht Feste Spitze 40
Adafruit 266 Schaltdraht Feste Spitze 40
Adafruit 266 Schaltdraht Feste Spitze 40
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33690536
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
adafruit schaltdraht
schaltdraht
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
150 mm
Merkmale
Verbindungstyp
Feste Spitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl
40
Geschlecht
Weiblich/Weiblich
Anzahl der Größen
1
AWG Kabelgröße
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.