Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Barracuda 2.5" 2.5" 2 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Barracuda 2.5" 2.5" 2 TB Serial ATA III
Seagate Barracuda 2.5" 2.5" 2 TB Serial ATA III
Seagate Barracuda 2.5" 2.5" 2 TB Serial ATA III
Seagate Barracuda 2.5" 2.5" 2 TB Serial ATA III
Seagate Barracuda 2.5" 2.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33368274
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST2000LM015
EAN/GTIN:
     763649098318
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Unglaubliche Vielseitigkeit
Mit BarraCuda-Festplatten holen Sie das Optimum aus Ihrem Speicher heraus. Ob Computer voller Fotos und Erinnerungen oder Gaming-PCs, die mehr Platz für Spiele benötigen – die BarraCuda wächst mit Ihnen.

Speicher für Laptops und Mobilgeräte
Erleben Sie die höchte Kapazität und die dünnste 2,5-Zoll-Festplatte, die Sie je gesehen haben. Sie können aus massiver Speicherkapazität von 500 GB bis 2TB wählen – genug Platz für alle Ihre Anwendungen und Daten auf einer Festplatte mit schlankem Formfaktor von 7 mm, die auch für kinderleichte Systemaktualisierungen sorgt.

Multi-Tier-Caching-Technologie
Alle Festplatten der BarraCuda-Produktfamilie sind mit Multi-Tier Caching (MTC) ausgestattet. Mit MTC kann Ihr PC neue Leistungshöhen erklimmen, damit Sie Anwendungen und Dateien schneller denn je laden können. Dank intelligenter NAND-Flash-Ebenen, DRAM und Medien-Cache-Technologien bietet BarraCuda eine verbesserte Lese- und Schreibleistung, und zwar durch Optimierung des Datenflusses.

Bewährte Zuverlässigkeit
Die zuverlässige BarraCuda-Festplattenfamilie wird sich durchsetzen und uns noch viele Jahre erfreuen.

Erfahrung – Seit mehr als 20 Jahren wird die äußerst zuverlässige BarraCuda-- Festplattenfamilie von Seagate hergestellt und ausgeliefert.
- BarraCuda – Seagates Reputation in puncto Zuverlässigkeit bei Festplatten spricht für sich und die BarraCuda-Familie wird oft von führenden Publikationen und Kunden lobend erwähnt.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Laptop
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
140 MiB/s
Durchschnittliche Wartezeit
5.6 ms
Bytes pro Sektor
4096
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Höhe
7 mm
Tiefe
100.35 mm
Gewicht
90 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
400 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.7 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.8 W
Energieverbrauch (idle)
0.5 W
Arbeitsspannung
5 V
Anlaufstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.