Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Barracuda 2.5" Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 128 MB 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Barracuda 2.5" Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 128 MB 2.5" Serial ATA III
Seagate Barracuda 2.5" Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 128 MB 2.5" Serial ATA III
Seagate Barracuda 2.5" Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 128 MB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33368272
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST500LM030
EAN/GTIN:
     7636490076527
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Unglaubliche Vielseitigkeit
Mit BarraCuda-Festplatten holen Sie das Optimum aus Ihrem Speicher heraus. Ob Computer voller Fotos und Erinnerungen oder Gaming-PCs, die mehr Platz für Spiele benötigen – die BarraCuda wächst mit Ihnen.

Speicher für Laptops und Mobilgeräte
Erleben Sie die höchte Kapazität und die dünnste 2,5-Zoll-Festplatte, die Sie je gesehen haben. Sie können aus massiver Speicherkapazität von 500 GB bis 2TB wählen – genug Platz für alle Ihre Anwendungen und Daten auf einer Festplatte mit schlankem Formfaktor von 7 mm, die auch für kinderleichte Systemaktualisierungen sorgt.

Multi-Tier-Caching-Technologie
Alle Festplatten der BarraCuda-Produktfamilie sind mit Multi-Tier Caching (MTC) ausgestattet. Mit MTC kann Ihr PC neue Leistungshöhen erklimmen, damit Sie Anwendungen und Dateien schneller denn je laden können. Dank intelligenter NAND-Flash-Ebenen, DRAM und Medien-Cache-Technologien bietet BarraCuda eine verbesserte Lese- und Schreibleistung, und zwar durch Optimierung des Datenflusses.

Bewährte Zuverlässigkeit
Die zuverlässige BarraCuda-Festplattenfamilie wird sich durchsetzen und uns noch viele Jahre erfreuen.

Erfahrung – Seit mehr als 20 Jahren wird die äußerst zuverlässige BarraCuda-- Festplattenfamilie von Seagate hergestellt und ausgeliefert.
- BarraCuda – Seagates Reputation in puncto Zuverlässigkeit bei Festplatten spricht für sich und die BarraCuda-Familie wird oft von führenden Publikationen und Kunden lobend erwähnt.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
140 MiB/s
Durchschnittliche Wartezeit
5.6 ms
Bytes pro Sektor
4096
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Höhe
7 mm
Tiefe
100.35 mm
Gewicht
90 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
400 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.6 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.7 W
Energieverbrauch (idle)
0.45 W
Arbeitsspannung
5 V
Anlaufstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.