Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Ultra Strong 66 m PVC Braun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
TESA Ultra Strong 66 m PVC Braun
TESA Ultra Strong 66 m PVC Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33301583
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack Ultra Strong ist das extra starke und verlässliche Packband in Premium-Qualität für sicheres Verpacken und Bündeln.

Ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons
Kräftige PVC-Qualität
Besonders klebstark

Das tesapack Packband Ultra Strong in Premium-Qualität überzeugt durch eine besonders intensive Klebkraft, lässt sich - insbesondere mit allen tesapack Handabrollern - leicht verarbeiten und leise abrollen. Zudem zeichnet sich das Packband durch eine extrem hohe Reißfestigkeit und das hochwertige Material (kräftige PVC-Qualität) aus.

Das hochwertige Packband eignet sich zum sauberen Verschließen von Paketen, aber aufgrund seiner enorm starken Klebeleistung auch zum Verpacken von Umzugskartons. Das Packband ist in zwei verschiedenen Größen und Ausführungen (transparent und braun) erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Braun
Band-Zweck
Bündelung, Verpackung, Versiegelung
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
412450T
ab € 23,14002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.