Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-T70II (025C0): UB-E04 + Built-in USB, PS, Black, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-T70II (025C0): UB-E04 + Built-in USB, PS, Black, EU
Epson TM-T70II (025C0): UB-E04 + Built-in USB, PS, Black, EU
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33160399
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CD38025C0
EAN/GTIN:
     8715946620534
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Einfache Bedienung Der POS-Bondrucker eignet sich perfekt für Restaurants, Einzelhändler und Gastronomiebetriebe. Er passt unter den Tresen, da er die gleiche Höhe hat wie die meisten Kassenladen, und spart somit wertvolle Arbeitsfläche. Auch aufgrund seiner vielfältigen Anschlussmöglichkeiten (USB integriert, Ethernet und Wi-Fi optional) verfügt der Bondrucker über eine Flexibilität, die einen bequemen Betrieb ermöglicht. Mit der optionalen Schutzabdeckung sind die Kabel vor versehentlichem Verschütten von Flüssigkeiten geschützt. Hohe Haltbarkeit Der Bondrucker eignet sich perfekt für anspruchsvolle Umgebungen, in denen ein konstanter Druck großer Druckaufträge gefragt ist. Er verfügt über einen verbesserten Druckmechanismus mit einer Lebensdauer von bis zu 17 Millionen Zeilen, einen Druckkopf mit einer Lebensdauer von 120 km und einen automatischen Papierschneider, der bis zu 1,7 Millionen Transaktionen durchhält. Sparen Sie Geld Mit der Papiersparfunktion können Sie Belege und Logos nahezu bis zum oberen Rand drucken und Ihren Bon optimieren. Dies spart Geld, da Sie mehr Belege pro Rolle drucken können – in Kombination mit der ENERGY STAR-Zertifizierung für eine geringen Leistungsaufnahme ist der TM-T70II auch eine effektive und umweltfreundliche Ergänzung für Ihr Unternehmen. Hochwertige Belegdrucke Der TM-T70II kann Bons wahlweise in schwarz/weiß oder Graustufen drucken. Erweiterte Grafik- und Barcode-Druckfunktionen ermöglichen individuell angepasste Layouts. Logos und Werbebotschaften lassen sich so ganz einfach hinzufügen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie
Teilenkapazität
56/42
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
2860 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
194 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
2170 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, Ethernet, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Beleg)
250 mm/sek
Zeichentabelle
ANK
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Elektromagnetische Verträglichkeit
CE marking, GOST-R, EN55022 Class A
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
65000000
Lebensdauer des Druckkopfes
120 km
Lebensdauer Druckkopf
120 km - 120.000.000 Impulse
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Austauschbare Schnittstelle
Ja
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
79.5 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
24 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Netzteiltyp
AC
Energieverbrauch
100 mA
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Schneider
Ja
Halbschneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1.7 Millionen Schnitte
Ursprungsland
China
Sicherheit
DE, TÜV, GOST-R
Zertifizierung
CE, GOST-R, EN55022-Class A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Epson
C32C814606
ab € 20,68*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 44,91*
Zubehör
Epson
C32C824071
ab € 68,28*
Zubehör
Seiko
22900005
ab € 1,54*
Zubehör
ESEN
patch2w2
ab € 3,41*
Zubehör
ESEN
PATCHSW20S
ab € 3,53*
Zubehör
ESEN
SK250SW10U
ab € 2,53*
Zubehör
ESEN
kabusbp3
ab € 34,27*
Zubehör
ESEN
2128292
ab € 38,04*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 3,87*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 5,82*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,62*
Zubehör
ESEN
DK234WE30
ab € 2,69*
Zubehör
ESEN
DK234WE50
ab € 3,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.