Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netatmo Presence Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netatmo Presence Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Netatmo Presence Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Netatmo Presence Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Netatmo Presence Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Netatmo Presence Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Netatmo Presence Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Netatmo Presence Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32991443
Hersteller:
     Netatmo
Herst.-Nr.:
     NOC01-EU
EAN/GTIN:
     3700730501354
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Größe mitgelieferter Speicherkarte
8 GB
Netzwerk
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenzband
2.4 GHz
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Live-View
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA
Datenschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
15 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
200 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Full-HD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
WLAN
Kamera
Blickwinkel (FOV)
100 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Box
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Schutzfunktion
UV-beständig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabellos
Voreingestellte Punkte
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
FCC and CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,59*
€ 279,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,47*
€ 245,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.