Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups GN5041 3 Mix 5500 Plus GN5041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups GN5041 3 Mix 5500 Plus GN5041
Krups GN5041 3 Mix 5500 Plus GN5041
Krups GN5041 3 Mix 5500 Plus GN5041
Krups GN5041 3 Mix 5500 Plus GN5041
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32965125
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     GN504131
EAN/GTIN:
     3045386375028
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer krups
Ein Handmixer für perfekte Ergebnisse im Handumdrehen
Mit dem KRUPS 3MIX 5500 Handmixer erzielen Sie perfekte Ergebnisse bei all Ihren täglichen Zubereitungen. Sein leistungsstarkes System liefert im Handumdrehen ausgezeichnete Ergebnisse und ist in der Lage, in nur 60 Sekunden perfekten Eischnee aufzuschlagen!

Mit mehr als einem halben Jahrhundert Erfahrung ist KRUPS ein Experte im Backen! Der 3MIX 5500 bietet 5 verschiedene Geschwindigkeitsstufen und eine Turbofunktion, die Ihnen die volle Kontrolle geben, und umfasst hochwertige Zubehörteile, die eine vielseitige Nutzung ermöglichen und all Ihre Backbedürfnisse erfüllen.
Weitere Informationen:
Material
Material Messer
Edelstahl
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Weiß
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Eject Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomischer Griff
Ja
Energie
Leistung
500 W
Lieferumfang
Schläger
Ja
Schneebesen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
2000 g
Weitere Suchbegriffe: handmixer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.