Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 8 PKM675DP1D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 8 PKM675DP1D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bosch Serie 8 PKM675DP1D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bosch Serie 8 PKM675DP1D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bosch Serie 8 PKM675DP1D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bosch Serie 8 PKM675DP1D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bosch Serie 8 PKM675DP1D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32909058
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PKM675DP1D
EAN/GTIN:
     4242002844565
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Die Elektro-Kochstelle aus Glaskeramik: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- PowerBoost: frei zuschaltbare Leistungssteigerung für bis zu 20% schnelleres Ankochen.
- CombiZone: mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- ComfortProfil: elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- DirectSelect Premium: direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7800 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
120 \ 180 mm
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 \ 210 mm
Erweiterbare Kochzone
Ja
Größe flexible Kochzone 1 (B x T)
180 x 270 mm
Größe flexible Kochzone 2 (B x T)
180 x 370 mm
Anzahl flexibler Kochzonen
1 Zone(n)
Boost flexible Kochzone 1
3400 W
Boost flexible Kochzone 2
4600 W
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
17
Zertifizierung
CE, EAC-Eurasian, VDE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
606 mm
Tiefe
527 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
8000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,81*
€ 568,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,68*
€ 562,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,07*
€ 535,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,86*
€ 521,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,28*
€ 490,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.