Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rain Design mStand 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rain Design mStand 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Gold
Rain Design mStand 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Gold
Rain Design mStand 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Gold
Rain Design mStand 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Gold
Rain Design mStand 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32878862
Hersteller:
     Rain Design
Herst.-Nr.:
     10071
EAN/GTIN:
     891607000650
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktfarbe
Gold
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
12 Zoll
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15 Zoll
Maximale Kompatibilität der Monitorbildschirmgröße
15 Zoll
Material
Aluminium
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Hitzebeständig
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1360 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Design
10072
ab € 46,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.