Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S521842 Herst.-Nr.: 10072 EAN/GTIN: 891607000759 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Systemanforderung | Mac-Kompatibilität | Ja | Design | Produkttyp | Laptop-Ständer | | Produktfarbe | Grau | | Material | Aluminium | | Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität | 12 " | | Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität | 15 " | | Maximale Kompatibilität der Monitorbildschirmgröße | 15 " | | Anzahl der unterstützten Geräte | 1 | | Hitzebeständig | Ja | | Rutschfeste Oberfläche | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 253 mm | | Tiefe | 190 mm | | Höhe | 150 mm | | Gewicht | 1360 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 46,86* | € 63,37* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 46,79* | € 63,40* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 50,04* | € 65,88* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 51,38* | € 66,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 60,64* | € 77,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|