Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLMAR HT-7510 Doppelte Klinge 670 W 4,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLMAR HT-7510 Doppelte Klinge 670 W 4,6 kg
DOLMAR HT-7510 Doppelte Klinge 670 W 4,6 kg
DOLMAR HT-7510 Doppelte Klinge 670 W 4,6 kg
DOLMAR HT-7510 Doppelte Klinge 670 W 4,6 kg
DOLMAR HT-7510 Doppelte Klinge 670 W 4,6 kg
DOLMAR HT-7510 Doppelte Klinge 670 W 4,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32322579
Hersteller:
     Dolmar
Herst.-Nr.:
     701.751.000
EAN/GTIN:
     4002829699935
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
Die Elektro-Heckenscheren von DOLMAR begeistern jeden Profi auf Anhieb durch ihre starke Leistung und das geringe Gewicht. Vor allem jedoch durch das innovative Griffsystem. Es ermöglicht einfaches, sicheres Schneiden in jeder Lage bei zugleich größerer Reichweite als bei herkömmlichen Heckenscheren.

- Leistungsstarker 670-Watt-Makita-Elektromotor
- Chemisch vernickelter Messerbalken
- 4 Sicherheitsgriffe für einfaches, sicheres Schneiden in jeder Lage
- Vollgummiertes Griffsystem für komfortables Arbeiten
- Vibrations- und geräuscharm
- Rutschkupplung
- Messerschnellstopp
- Abnehmbare Haube für leichten Austausch der Kohlebürste
- Inkl. Anstoßschutz , Köcher und zusätzlicher Kabelhalterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
750 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
28 mm
Hubzahl
1500 SPM
Sicherheitsbremse
Ja
Sicherheitsklippverschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Edelstahl
Vibrationsemission
4.4 m/s²
Schalldruckpegel
86.5 dB
Schallleistungspegel
94.5 dB
Standardabweichung
0.7 dB
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
AC
Motorleistung
670 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,19*
€ 363,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,86*
€ 358,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,44*
€ 340,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.