Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcoroc 10003 Speiseschüssel 0,625 l Rund Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arcoroc 10003 Speiseschüssel 0,625 l Rund Glas Transparent
Arcoroc 10003 Speiseschüssel 0,625 l Rund Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-410-189
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     10003
EAN/GTIN:
     0026102972182
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
274 g
Merkmale
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Volumen (l)
0.625 l
Typ
Persönlich
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Stapelbar
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
221
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,67*
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,35*
€ 2,68*
2 Tage
757
1
pro Paket
€ 9,90*
ab € 9,16002*
€ 13,01004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 16,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
10000A
ab € 0,84*
Sonstiges
ARC International
10019
ab € 0,74*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11599
ab € 102,18*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11498
ab € 65,48*
Sonstiges
ARC International
ARC 10011
ab € 0,67*
Sonstiges
ARC International
ARC L3308
ab € 2,53*
Sonstiges
ARC International
ARC V4034
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.