Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasschale EMPILABLE, Inhalt: 2,6 Liter, Durchmesser: 230 mm, Höhe: 104 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasschale EMPILABLE, Inhalt: 2,6 Liter, Durchmesser: 230 mm, Höhe: 104 mm,
Glasschale EMPILABLE, Inhalt: 2,6 Liter, Durchmesser: 230 mm, Höhe: 104 mm,
Glasschale EMPILABLE, Inhalt: 2,6 Liter, Durchmesser: 230 mm, Höhe: 104 mm,
Glasschale EMPILABLE, Inhalt: 2,6 Liter, Durchmesser: 230 mm, Höhe: 104 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-410-208
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC V4034
EAN/GTIN:
     0026102800256
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen

Glasschale EMPILABLE, Inhalt: 2,6 Liter, Durchmesser: 230 mm, Höhe: 104 mm, stapelbar.
Diese preisgünstigen Glasschalen sind platzsparend, stapelbar und durch gehärtetes Glas besonders stabil und robust.

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
1.00 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glatt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
716
6
€ 9,90*
ab € 3,77*
€ 5,10*
Lager 2813
208
1
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
10000A
ab € 0,84*
Sonstiges
ARC International
10003
ab € 1,34*
Sonstiges
ARC International
10019
ab € 0,74*
Sonstiges
ARC International
10040
ab € 0,68*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11599
ab € 102,12*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11498
ab € 65,48*
Sonstiges
ARC International
ARC 10011
ab € 0,67*
Sonstiges
ARC International
ARC L3308
ab € 2,53*
Sonstiges
ARC International
ARC 64473
ab € 4,51*
Sonstiges
Luminarc
ARC H1149
ab € 2,33*
Sonstiges
Luminarc
ARC H1150
ab € 3,52*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11847
ab € 59,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.