Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba L200 500GB 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba L200 500GB 2.5" Serial ATA III
Toshiba L200 500GB 2.5" Serial ATA III
Toshiba L200 500GB 2.5" Serial ATA III
Toshiba L200 500GB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32045031
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWK105UZSVA
EAN/GTIN:
     4051528234978
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
5.56 ms
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
7 mm
Gewicht
92 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Vibrationen in Betrieb
1 G
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
400 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
900 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.5 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.5 W
Energieverbrauch (idle)
0.55 W
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.