Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa DVI-D/DVI-D, 10 m DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa DVI-D/DVI-D, 10 m DVI-Kabel Schwarz
Alcasa DVI-D/DVI-D, 10 m DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31746169
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     4310-DF10
EAN/GTIN:
     4014619150977
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 10m
Dieses Kabel dient zur Übertragung von digitalen Signalen. Dieses Kabel unterstützt Auflösungen höher als FullHD 1080p (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600) für digitale Verbindungen.

- DVI-D 24+1 (Dual Link) Stecker an Stecker
- Übertragung von digitalen Signalen
- mit Ferritkern
- Farbe: schwarz
- Länge: 10m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.