Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa DVI/2 x DVI, 0.2 m DVI-Kabel 0,2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa DVI/2 x DVI, 0.2 m DVI-Kabel 0,2 m Schwarz
Alcasa DVI/2 x DVI, 0.2 m DVI-Kabel 0,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31731844
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     1922-205
EAN/GTIN:
     4014619053407
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Verlängerung
adapter dvi dvi
Dieser DVI Adapter mit einer Kabellänge von ca. 20cm und goldbeschichteten Anschlüssen, ermöglicht den Anschluss von 2 weiteren DVI Geräten.

- Anschluss: DVI 24+1 Stecker zu 2 x DVI 24+1 Buchse
- Kabellänge: ca. 20cm
- Anschlüsse mit Goldbeschichtung
- mit Plastikschutzkappe auf den Anschlüssen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DVI
Anschluss 2
2 x DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi, dvi verlängerung 24+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.