Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-683 Anschlussblock 3P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-683 Anschlussblock 3P Grau
Wago 280-683 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31622263
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-683
EAN/GTIN:
     4050821214953
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
52.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1516*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0446*
€ 2,43307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0046*
€ 2,38547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4616*
€ 1,7393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3616*
€ 1,6203
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1516*
€ 1,3704
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-107
ab € 0,34524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 243,915*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-132/005-000
ab € 100,911*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-134/005-000
ab € 176,234*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-135/005-000/039-000
ab € 119,7605*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 127,9595*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 147,152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-142/005-000/039-000
ab € 127,72925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-233/005-000
ab € 138,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.