Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-905 Anschlussblock 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-905 Anschlussblock 2P
Wago 280-905 Anschlussblock 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31558214
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5285*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6785*
€ 0,80742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6485*
€ 0,77172
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5285*
€ 0,62892
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-141
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 245,065*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 127,6095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 147,322*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-233/005-000
ab € 139,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-236/005-000/039-000
ab € 138,7725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-107
ab € 5,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-143
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-309
ab € 0,26267*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-409
ab € 0,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.