Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compex Fit 5.0 Elektrischer Muskelstimulator Elektroden-Einheit 4 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compex Fit 5.0 Elektrischer Muskelstimulator Elektroden-Einheit 4 Kanäle
Compex Fit 5.0 Elektrischer Muskelstimulator Elektroden-Einheit 4 Kanäle
Compex Fit 5.0 Elektrischer Muskelstimulator Elektroden-Einheit 4 Kanäle
Compex Fit 5.0 Elektrischer Muskelstimulator Elektroden-Einheit 4 Kanäle
Compex Fit 5.0 Elektrischer Muskelstimulator Elektroden-Einheit 4 Kanäle
Compex Fit 5.0 Elektrischer Muskelstimulator Elektroden-Einheit 4 Kanäle
Compex Fit 5.0 Elektrischer Muskelstimulator Elektroden-Einheit 4 Kanäle
Compex Fit 5.0 Elektrischer Muskelstimulator Elektroden-Einheit 4 Kanäle
Compex Fit 5.0 Elektrischer Muskelstimulator Elektroden-Einheit 4 Kanäle
Compex Fit 5.0 Elektrischer Muskelstimulator Elektroden-Einheit 4 Kanäle
Compex Fit 5.0 Elektrischer Muskelstimulator Elektroden-Einheit 4 Kanäle
Compex Fit 5.0 Elektrischer Muskelstimulator Elektroden-Einheit 4 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31355742
Hersteller:
     Compex Medical
Herst.-Nr.:
     2537116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Muskelstimulation
Muskel-Stimulator
Muskelstimulationsgerät
Der 5.0 stärkt Deine Muskeln, formt Deinen Körper und hilft Dir beim Entspannen.

Im Vergleich zum Fit 3.0 beinhaltet der Fit 5.0 auch die Wireless-Funktion und ist damit auf die Bedürfnisse aktiver Athleten zugeschnitten, die täglich ihrem Training nachgehen.
Die zwei im Lieferumfang enthaltenen Stimulationsmodule können um zwei zusätzliche Module erweitert werden für ein noch wirkungsvolleres Training.

MI-TECHNOLOGIE, INDIVIDUELLE STIMULATION OPTIMAL AUF DEINEN KÖRPER ABGESTIMMT
Aufgrund der einzigartigen MI-Technologie (muscle intelligence) passt der Stimulator die Programme automatisch an die Beschaffenheit Deiner Muskulatur an. Dies ermöglicht eine effective Elektromuskelstimulation bei zeitgleich erhöhtem Komfort und besserer Leistung.

MI, WIE ES FUNKTIONIERT:

MI-SCAN
scannt die ausgewählte Muskelgruppe und passt automatisch die Einstellungen des Stimulators an Deine körperlichen Eigenschaften an - Du bestimmst weiterhin die Intensität des Programms.

MI-RANGE
zeigt den optimalen Stimulationsbereich für Rehabilitations- und Massageprogramme an – simpel aber effektiv.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
Matrix monochrome
Technische Details
Formfaktor
Elektroden-Einheit
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Impulsbreite
400 µs
Anzahl der Programme
30
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,63*
€ 654,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,20*
€ 638,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,84*
€ 612,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,75*
€ 599,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,79*
€ 563,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Compex Medical
2533116
ab € 168,04*
Ähnlich
Compex Medical
CO12534116
ab € 316,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.