Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6372.562 Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6372.562 Wandmontiertes Regal Grau
Rittal CP 6372.562 Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30791919
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6372.562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
Leergehäuse
rittal aluminium frontplatte
leergehäuse ip65
Aluminiumgehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. Geringes Gewicht bei hoher Stabilität. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13500 g
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,68*
€ 586,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,52*
€ 583,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,99*
€ 562,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,44*
€ 549,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,93*
€ 518,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6505500
ab € 13,88*
Zubehör
Rittal
2570500
ab € 12,03*
Zubehör
Rittal
6108000
ab € 23,67*
Zubehör
Rittal
6028016
ab € 74,30*
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,65*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,37*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,22*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,77*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,88*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 19,61*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,05*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.