Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1212315 Handschraubendreher Einzeln Drehmoment Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212315 Handschraubendreher Einzeln Drehmoment Schraubendreher
Phoenix Contact 1212315 Handschraubendreher Einzeln Drehmoment Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30631485
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212315
EAN/GTIN:
     4046356455596
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 2,5 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für die Druckmutter der Anschlusshaube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Länge (mm)
205 mm
Gewicht
100 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Drehmoment Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Hexagonal
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Klingenlänge
100 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1212486
ab € 33,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.