Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff M56BR60N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff M56BR60N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff M56BR60N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff M56BR60N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff M56BR60N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff M56BR60N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30587180
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     M56BR60N0
EAN/GTIN:
     4242004195313
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
60 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Größe Kochzone 1 (B x T)
200 x 240 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Boost für Kochzone 1
2500 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Größe Kochzone 2 (B x T)
200 x 240 mm
Leistung Kochzone 2
2000 W
Boost für Kochzone 2
2500 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rechteckig
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Kochzone 3 Größe (B x T)
200 x 240 mm
Leistung Kochzone 3
2000 W
Boost für Kochzone 3
2500 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Kochzone 4 Größe (B x T)
200 x 240 mm
Leistung Kochzone 4
2000 W
Boost für Kochzone 4
2500 W
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
583 mm
Tiefe
513 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
14000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Höhe
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 817,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,11*
€ 1.163,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,81*
€ 1.136,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,98*
€ 1.068,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,32*
€ 1.024,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,31*
€ 972,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.