Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 36 0 03 Prüfzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 36 0 03 Prüfzange
Wiha Z 36 0 03 Prüfzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30456998
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Nadelzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Prüfzange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Black,Red
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.2 mm
Länge (mm)
135 mm
Größe (Imperial)
5.5 Zoll
Gewicht
83.5 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.