Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 36 0 04 Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 36 0 04 Spitzzange
Wiha Z 36 0 04 Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30456523
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26799
EAN/GTIN:
     4010995267995
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Schutzfunktion
Schockresistent
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Größe (Imperial)
4.25 Zoll
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.