Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T48BT00N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T48BT00N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Neff T48BT00N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Neff T48BT00N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Neff T48BT00N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30392086
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T48BT00N0
EAN/GTIN:
     4242004192053
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.

Bräterzone mit der automatischer Zuschaltung bei Bräternutzung

Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
5 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
5 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Größe Kochzone 1 (B x T)
180 x 280 mm
Boost für Kochzone 1
2500 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Mitte vorn
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Kochzone 3 Größe (B x T)
140 x 200 mm
Leistung Kochzone 3
90 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 mm
Leistung Kochzone 4
1400 W
Boost für Kochzone 4
1800 W
Typ Kochzone 5
Groß
Kochzone 5 Form
Rund
Position Kochzone 5
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 4
Elektro
Durchmesser Kochzone 5
210 mm
Leistung Kochzone 5
2200 W
Boost für Kochzone 5
3300 W
Garkochzonendurchmesser
145 mm
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
180 mm
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
210 mm
Durchmesser extragroße Schnellkochzone
280 mm
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1400 W
Standard Herdplatte/Kochzone
1800 W
Große Herdplatte/Kochzone
2000 W
Extra große Hochgeschwindigkeitsherdplatte
2200 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
17000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
795 mm
Tiefe
517 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
15000 g
Kabellänge
1.1 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 664,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,61*
€ 914,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,83*
€ 891,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,78*
€ 852,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,95*
€ 825,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,97*
€ 791,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
T58STF1L0
ab € 662,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.