Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T56BD60N0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T56BD60N0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T56BD60N0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T56BD60N0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T56BD60N0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30392085
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T56BD60N0
EAN/GTIN:
     4242004191308
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.

FlexInduction - Die FlexZone bietet die flexible Platzierung Ihrer Töpfe und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.

Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Größe Kochzone 1 (B x T)
190 x 200 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Boost für Kochzone 1
2500 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Größe Kochzone 2 (B x T)
190 x 200 mm
Leistung Kochzone 2
2000 W
Boost für Kochzone 2
2500 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rechteckig
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Kochzone 3 Größe (B x T)
190 x 200 mm
Leistung Kochzone 3
2000 W
Boost für Kochzone 3
2500 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Kochzone 4 Größe (B x T)
190 x 200 mm
Leistung Kochzone 4
2000 W
Boost für Kochzone 4
2500 W
Erweiterbare Kochzone
Ja
Anzahl flexibler Kochzonen
2 Zone(n)
Kombizone
Ja
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
17
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
583 mm
Tiefe
513 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
14000 g
Kabellänge
1.1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 867,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,25*
€ 1.230,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,49*
€ 1.213,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,00*
€ 1.144,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,45*
€ 1.097,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,82*
€ 1.032,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
T66SHX4L0
ab € 603,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.