Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrex 5010762002230 Teller Rund Gehärtetes Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrex 5010762002230 Teller Rund Gehärtetes Glas Transparent
Pyrex 5010762002230 Teller Rund Gehärtetes Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30348676
Hersteller:
     Pyrex
Herst.-Nr.:
     5010762002230
EAN/GTIN:
     5010762002230
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
267 mm
Dicke
116 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Gehärtetes Glas
Produktfarbe
Transparent
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.