Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrex 3137610000544 Teller Rechteckig Gehärtetes Glas Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrex 3137610000544 Teller Rechteckig Gehärtetes Glas Transparent 1 Stück(e)
Pyrex 3137610000544 Teller Rechteckig Gehärtetes Glas Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30348575
Hersteller:
     Pyrex
Herst.-Nr.:
     3137610000544
EAN/GTIN:
     3137610000544
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
4.5 l
Breite
385 mm
Tiefe
226 mm
Dicke
155 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Gehärtetes Glas
Produktfarbe
Transparent
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.