Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid FGR1012EBK Aschenbecher Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FGR1012EBK Aschenbecher Grau
Rubbermaid FGR1012EBK Aschenbecher Grau
Rubbermaid FGR1012EBK Aschenbecher Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30122880
Herst.-Nr.:
     FGR1012EBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Abnehmbarer Container
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
31.8 mm
Höhe
317.5 mm
Gewicht
3180 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 593,02*
Ähnlich
RS Pro
9011456
ab € 65,67*
Ähnlich
RS Pro
287232
ab € 156,77*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 98,81*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 45,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.