Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Standaschenbecher Schwarz, Wandmontage, 100mm x 360mm x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Standaschenbecher Schwarz, Wandmontage, 100mm x 360mm x 200mm
RS PRO Stahl Standaschenbecher Schwarz, Wandmontage, 100mm x 360mm x 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9011456
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9011456
EAN/GTIN:
     5056112249092
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Montage = Wandmontage
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
Tiefe = 100mm
Höhe = 360mm
Breite = 200mm

RS PRO 13
Weitere Informationen:
Montage:
Wandmontage
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Tiefe:
100mm
Höhe:
360mm
Breite:
200mm
Weitere Suchbegriffe: 9011456, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Aschenbecher, RS PRO, Q5500RS, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Ashtrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.