Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-F00079 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-F00079 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-F00079 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-F00079 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30066586
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-F00079
EAN/GTIN:
     4038816123176
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Flex Strip kaltweiß,
DC12V, max. 4A, 48W,
600Leds, 120°, 3528SMD
Länge: 5000*10,4*5mm,
Lumen: 3700
6500K ±250
mit Klebeband
kürzbar alle 3 LED
offenes Kabelende
Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
48 W
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
4 A
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
10.4 mm
Dicke
5 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP62
Flexibilität
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Kaltweiße
Anzahl an Lampen
600 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Farbmenge
1
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
3700 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.