Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 Flex Strip RGB DC24V Draußen LED 72 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 Flex Strip RGB DC24V Draußen LED 72 W 5000 mm
Synergy 21 Flex Strip RGB DC24V Draußen LED 72 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30064240
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-F00018
EAN/GTIN:
     4038816980663
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.

Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 45°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
14 mm
Dicke
6 mm
Gewicht
515 g
Design
Unterstützte Positionierung
Draußen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Rot, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Flexibilität
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot
Anzahl an Lampen
300 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
LED-Chip
5050
Lampenleistung
72 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Farbmenge
3
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
2400 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.